Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor50 lb
Detalles
- Tipo de contenedorCaja
- GradoMedio
- MaterialÓxido de aluminio
- Grit máximo120
- Máxima dureza9
- Grit mínimo120
- FormaAngular
Descripción general
Descripción del fabricante
00574350 00574350 120G MEDIOS DE BLAST 50 LB
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los materiales abrasivos angulares limpian metales más blandos más rápido penetrando más profundamente y se utilizan para perfilado de superficies agresivo, eliminación de pintura, epoxi y otros recubrimientos.