Motion
01380625

Made in USA
01380625

Hexagonal de 1/4", mango en T, llave hexagonal;OAL de 18", acero Chromalloy, sistema de medición en pulgadas
Artículo MI #11671478
No. Fabricante 01380625
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01380625

Hexagonal de 1/4", mango en T, llave hexagonal;OAL de 18", acero Chromalloy, sistema de medición en pulgadas
Artículo MI #11671478
No. Fabricante 01380625
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    1/4 pulg., 1.00 mm
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Rango de longitud total
    10in; más de 10 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Mango en T
  • Color
    Rojo, Dorado
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero Chromalloy
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
01380625 01380625 1/4 X 18" SOPORTE LG BT
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.