Especificaciones
Dimensiones
- Desviación0.0140 pulg.
- Diámetro interior0.143 pulg.
- Diámetro exterior0.275 pulg.
- Altura total0.062 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.005 pulg.
Detalles
- Cargar en plano1.20 lb
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- TipoArandela de onda simple
Descripción general
- Las arandelas de onda simple ofrecen una velocidad de resorte constante en un área amplia. Son ideales para cargas ligeras.
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.