Motion
01671593

Made in USA
01671593

1/4" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #10-32 UNF, Tornillo de precisión ranurado para hombro;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671738
No. Fabricante 01671593
Precio3.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01671593

1/4" Diámetro del hombro x 5/16" Longitud del hombro, #10-32 UNF, Tornillo de precisión ranurado para hombro;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671738
No. Fabricante 01671593

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    5/16 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
01671593 01671593 1/4 X 5/16 RANURA DEBERÍA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.