Motion
01671874

Made in USA
01671874

1/8" de diámetro del hombro x 1/4" de longitud del hombro, #4-40 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;416 acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/8" de altura de la cabeza x 1/4" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671766
No. Fabricante 01671874
Precio3.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01671874

1/8" de diámetro del hombro x 1/4" de longitud del hombro, #4-40 UNC, tornillo de precisión de cabeza hueca hexagonal;416 acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/8" de altura de la cabeza x 1/4" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671766
No. Fabricante 01671874

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/4 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/8 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    1/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    5/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
01671874 01671874 1/8 X 1/4 HOMBRO DE CALIBRE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.