Motion
01672179

Made in USA
01672179

5/16" Diámetro de hombro x 3/4" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671795
No. Fabricante 01672179
Precio8.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01672179

5/16" Diámetro de hombro x 3/4" Longitud de hombro, 1/4-20 UNC, Tornillo de hombro de precisión hexagonal;416 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 7/32" Altura de la cabeza x 1/2" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11671795
No. Fabricante 01672179

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio8.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/32 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    5/16 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    416
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
01672179 01672179 5/16 X 3/4 EL CALIBRE DEBERÍA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.