Motion
02295608

Made in USA
02295608

Juego de escariador de mandriles n.o 1 a n.o 60; canal recto, corte a derechas, 60 piezas
Artículo MI #11673072
No. Fabricante 02295608
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02295608

Juego de escariador de mandriles n.o 1 a n.o 60; canal recto, corte a derechas, 60 piezas
Artículo MI #11673072
No. Fabricante 02295608
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de fresa más grande
    #60
  • Diámetro de fresa más pequeño
    #1
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    60
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Metal
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Caso

Descripción general

Descripción del fabricante
02295608 02295608 N.o 1-60 STR SHK STR FL
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"