Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central5/8 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Diámetro de la fresa1-3/16 pulg.
Detalles
- Compatibilidad de números de eje6
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalEspiral
- Código PSC3820
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
- Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.