Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-1/8 pulg.
- Longitud total6-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0.5312 pulg., 17/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.