Motion
02328839

Made in USA
02328839

19/32" Diámetro, Mango recto, Canal de 3-3/8", Fresa manual; Canal recto, 6-3/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673190
No. Fabricante 02328839
Precio167.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02328839

19/32" Diámetro, Mango recto, Canal de 3-3/8", Fresa manual; Canal recto, 6-3/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673190
No. Fabricante 02328839

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio167.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.5938 pulg., 19/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02328839 02328839 19/32" HSS USA ST SHK
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"