Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal3-7/8 pulg.
- Longitud total7-3/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0.6875 pulg., 11/16 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02328896 02328896 11/16" HSS USA ST SHK
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.