Motion
02329092

Made in USA
02329092

1" Diámetro, Mango recto, Canal de 5-7/16", Fresa manual; Canal recto, 10-7/8" OAL, Corte a derechas, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673203
No. Fabricante 02329092
Precio279.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02329092

1" Diámetro, Mango recto, Canal de 5-7/16", Fresa manual; Canal recto, 10-7/8" OAL, Corte a derechas, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673203
No. Fabricante 02329092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio279.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-7/16 pulg.
  • Longitud total
    10-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.0000 pulg., 1 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02329092 02329092 1" STR SHK STR FL USA
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron