Motion
02341337

Made in USA
02341337

1/4" Diám. de fresa, 5/32" Diám. extremo pequeño, 5/16" Perno recto de diámetro, 2-1/2" Canal, Fresa puente; 4-3/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo, 4 canales
Artículo MI #11673287
No. Fabricante 02341337
Precio71.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341337

1/4" Diám. de fresa, 5/32" Diám. extremo pequeño, 5/16" Perno recto de diámetro, 2-1/2" Canal, Fresa puente; 4-3/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo, 4 canales
Artículo MI #11673287
No. Fabricante 02341337

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio71.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1/4 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    5/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341337 02341337 1/4" RMR DIA HSS USA F
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para usar en la construcción de conjuntos de acero estructural, construcción de puentes y barcos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"