Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Diámetro de la fresa21/32 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño3/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número de canales5
- Tipo de fresaPuente
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para usar en la construcción de conjuntos de acero estructural, construcción de puentes y barcos. Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.