Motion
02341576

Made in USA
02341576

11/16" Diámetro de fresa, 3/8" Diámetro de extremo pequeño, 1/2" Diámetro Mango recto, 4-1/4" Canal, Fresa de puente; Canal en espiral, 6-3/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo Espiral, 5 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673295
No. Fabricante 02341576
Precio136.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341576

11/16" Diámetro de fresa, 3/8" Diámetro de extremo pequeño, 1/2" Diámetro Mango recto, 4-1/4" Canal, Fresa de puente; Canal en espiral, 6-3/8" Largo, Corte a la derecha, Izquierdo Espiral, 5 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11673295
No. Fabricante 02341576

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio136.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    11/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Puente
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341576 02341576 11/16"RMR DIA HSS USA
  • Los escariadores de puente son herramientas de alta resistencia diseñadas para agrandar y alinear orificios para remaches. Ideal para su uso en la construcción de conjuntos de acero estructural, construcción de puentes y barcos.; El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.; Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Se utilizan para puentear cortes interrumpidos; los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"