Motion
02341873

Made in USA
02341873

15/16" Diám. de fresa, 19/32" Diám. extremo pequeño, 1-7/16" Mango hexagonal, 5" Canal, Fresa de automóvil; 7" Largo, Corte a derechas, Izquierdo en espiral, 5 canales
Artículo MI #11673305
No. Fabricante 02341873
Precio198.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02341873

15/16" Diám. de fresa, 19/32" Diám. extremo pequeño, 1-7/16" Mango hexagonal, 5" Canal, Fresa de automóvil; 7" Largo, Corte a derechas, Izquierdo en espiral, 5 canales
Artículo MI #11673305
No. Fabricante 02341873

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio198.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    15/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    19/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Coche
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02341873 02341873 15/16" RMR DIA HSS USA
  • Los escariadores para automóviles son escariadores de uso intensivo similares a los escariadores de puente, pero están diseñados con un canal más corto para acceder a áreas más pequeñas. Se utilizan para la construcción y reparación de orificios de offset. Normalmente son cónicos en el punto; los mangos hexagonales se utilizan en operaciones de mecanizado de mayor velocidad debido a su forma en ángulo. Están construidos con seis lados y encajan en un plato de garras de cambio rápido. Están hechas solo de un mango de 1/4".