Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Diámetro de la fresa1-1/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño5/8 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Número de canales5
- Tipo de fresaCoche
- Tipo de mangoHexagonal
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Los escariadores para automóviles son escariadores de uso intensivo similares a los escariadores de puente, pero están diseñados con un canal más corto para acceder a áreas más pequeñas. Se utilizan para la construcción y reparación de orificios de offset. Normalmente son cónicos en el punto; los mangos hexagonales se utilizan en operaciones de mecanizado de mayor velocidad debido a su forma en ángulo. Están construidos con seis lados y encajan en un plato de garras de cambio rápido. Están hechas solo de un mango de 1/4".