Motion
02417087

Made in USA
02417087

1-1/8" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 10 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 3MT , Longitud de canal 2-7/8", 11" OAL
Artículo MI #11673544
No. Fabricante 02417087
Precio264.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02417087

1-1/8" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 10 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 3MT , Longitud de canal 2-7/8", 11" OAL
Artículo MI #11673544
No. Fabricante 02417087

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio264.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    3MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02417087 02417087 1 1/8 N.o 3 MT HSS USA
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.