Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la fresa1-1/4 pulg.
- Ancho de la fresa5/16 pulg.
- Longitud total2-5/16 pulg.
- Extragrande para retocarNo
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Número estándar estadounidense1010 ANSI
- Tipo de conexiónMango
- Tolerancia de ancho de corte+0.0000/-0.0005 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Calidad del materialMicrograno
- Número de dientes8
- Número estándar antiguoD
- Tipo de dienteRecto
- Plano WeldonNo
Descripción general
- Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
- Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, incluyendo fundición, acero y aleaciones de acero
- Las fresas de dientes rectos se utilizan para operaciones de corte más ligeras y finas
- Tienen más dientes que fresas escalonadas para un acabado más fino en la pieza de trabajo
- Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
- Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.