Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara3/4 pulg.
- Rango de diámetros de caraMenos de 1"
- Longitud del mango10-1/2 pulg.
- Peso de la cabeza1/4 lb / 4.00 oz
- Rango de pesos de la cabezaMenos de 1 lb.
- Longitud total10-1/2 pulg.
Detalles
- Material del mangoMadera
- Material del cabezalLatón
- Tipo de cabezalCara fija
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaSin marzo