Especificaciones
Dimensiones
- Espesor máximo del material0.0630 pulg.
- Espesor mínimo del material0.0250 pulg.
- Tamaño del tornillo#10-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- TipoTuerca de jaula
Descripción general
- Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
- Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.