Motion
02496339

Made in USA
02496339

Tornillo n.o 8-32 , de 0.064 a 0.105" de grosor, tuerca de caja de acero con resorte; acabado chapado en zinc
Artículo MI #11673602
No. Fabricante 02496339
Precio0.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02496339

Tornillo n.o 8-32 , de 0.064 a 0.105" de grosor, tuerca de caja de acero con resorte; acabado chapado en zinc
Artículo MI #11673602
No. Fabricante 02496339

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espesor máximo del material
    0.1050 pulg.
  • Espesor mínimo del material
    0.0640 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8-32

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipo
    Tuerca de jaula

Descripción general

Descripción del fabricante
02496339 02496339 8-32X.064-.105 PANEL N
  • Las tuercas de la jaula tienen roscas que están dentro de una jaula
  • Suelen tener forma cuadrada y tienen dos alas que permiten una fácil instalación, ajuste y extracción de la tuerca
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.