Motion
02582823

Made in USA
02582823

3/8-16 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 2-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-11/16" x altura de cabeza de 7/8", sin recubrimiento
Artículo MI #11673810
No. Fabricante 02582823
Precio10.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02582823

3/8-16 Tornillo manual de hierro de grado 32510 con hombro alado - 2-7/8" OAL, diámetro de cabeza de 1-11/16" x altura de cabeza de 7/8", sin recubrimiento
Artículo MI #11673810
No. Fabricante 02582823

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1-11/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    7/8 pulg.
  • Longitud
    2-7/8 pulg.
  • Longitud bajo la cabeza
    2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Alada
  • Material
    Hierro
  • Calidad del material
    32510
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02582823 02582823 610 3/8-16X2 MALLEABLE
  • El hierro es un material pesado maleable y extremadamente fuerte
  • Se utiliza en aplicaciones decorativas y de alto calor
  • Los tipos de cabeza alada tienen dos alas que sobresalen de la cabeza para permitir el apriete manual
  • Son ideales para aplicaciones que requieren sujeción y desenganche frecuentes.