Motion
03717592

Made in USA
03717592

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 7/32" de diámetro - 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero galvanizado de 0.11" de diámetro
Artículo MI #11675406
No. Fabricante 03717592
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03717592

Cepillo de tubo de nylon helicoidal de 7/32" de diámetro - 0.008" de diámetro de filamento, 1" de longitud del cepillo, 4" OAL, Mango de acero galvanizado de 0.11" de diámetro
Artículo MI #11675406
No. Fabricante 03717592
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cepillo
    7/32 pulg.
  • Longitud del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.0080 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.110 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Silicato de alúmina
  • Tipo de cepillo
    Helical
  • Material de llenado
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cepillos de tubos internos
  • Material del mango
    Acero galvanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
03717592 03717592 PARA EL ORIFICIO DIÁM. 0,2185" NY
  • El nailon se utiliza tanto en ambientes húmedos como secos
  • Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"