Motion
03925112

Made in USA
03925112

03925112 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 20 dientes, 1/4 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675489
No. Fabricante 03925112
Precio32.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
03925112

03925112 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 20 dientes, 1/4 in cara, 3/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675489
No. Fabricante 03925112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    35/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.8330 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    20

Descripción general

Descripción del fabricante
03925112 03925112 24DP 20T 3/16B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"