Motion
04034468

Made in USA
04034468

04034468 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 60 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675558
No. Fabricante 04034468
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04034468

04034468 Engranaje recto de diente externo - 24 DP, 20 ° PA, 60 dientes, 1/4 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675558
No. Fabricante 04034468
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    24
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    43/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    60

Descripción general

Descripción del fabricante
04034468 04034468 24DP 60T 5/16B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo