Motion
04034625

Made in USA
04034625

04034625 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 42 dientes, 3/16 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675573
No. Fabricante 04034625
Precio23.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04034625

04034625 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 42 dientes, 3/16 in cara, 1/4 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675573
No. Fabricante 04034625

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    39/64 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.3120 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    42

Descripción general

Descripción del fabricante
04034625 04034625 32DP 42T 1/4B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"