Motion
04034708

Made in USA
04034708

04034708 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 72 dientes, 3/16 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675579
No. Fabricante 04034708
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04034708

04034708 Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 20 ° PA, 72 dientes, 3/16 in cara, 5/16 in orificio, Material: acetal
Artículo MI #11675579
No. Fabricante 04034708
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    13/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.2500 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    72

Descripción general

Descripción del fabricante
04034708 04034708 32DP 72T 5/16B MTL INS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"