Motion
04122917

Made in USA
04122917

Tornillo de 5/8", arandela plana estándar de fibra de vidrio 0.64" de D.I. x 1.193" de D.E., 0.093" de grosor
Artículo MI #11675855
No. Fabricante 04122917
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04122917

Tornillo de 5/8", arandela plana estándar de fibra de vidrio 0.64" de D.I. x 1.193" de D.E., 0.093" de grosor
Artículo MI #11675855
No. Fabricante 04122917
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6400 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1930 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/8
  • Grosor
    0.0930 pulg.

Detalles

  • Color
    Tostado claro/verde
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
04122917 04122917 5/8" 640 X 1.193 X 093
  • Las arandelas planas son arandelas estándar utilizadas para la fijación de uso general. Se colocan debajo de la cabeza de un perno o por encima de una tuerca para distribuir la fuerza de sujeción y evitar que los sujetadores tiren a través de los materiales.