Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.2010 pulg.
- Diámetro exterior0.4600 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- ColorGris oscuro
- MaterialNailon
- TipoEstándar
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.