Motion
04123121

Made in USA
04123121

Tornillo de 5/16", arandela plana estándar de nailon 0.322" de D.I. x 0.562" de D.E., 0.031" de grosor
Artículo MI #11675864
No. Fabricante 04123121
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04123121

Tornillo de 5/16", arandela plana estándar de nailon 0.322" de D.I. x 0.562" de D.E., 0.031" de grosor
Artículo MI #11675864
No. Fabricante 04123121
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3220 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5620 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.0310 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris oscuro
  • Material
    Nailon
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
04123121 04123121 5/16" 322 X 562 X 031
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión. Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema.