Motion
04355152

Made in USA
04355152

7/16-14 x 6' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNC
Artículo MI #11676279
No. Fabricante 04355152
Precio35.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355152

7/16-14 x 6' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNC
Artículo MI #11676279
No. Fabricante 04355152

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
04355152 04355152 7/16-14X6' 304SS TREA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"