Motion
04356119

Made in USA
04356119

3° 3/8" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676343
No. Fabricante 04356119
Precio96.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04356119

3° 3/8" Diámetro de extremo pequeño, 1-1/4" LOC, Fresa de extremo de bola cónica de acero de alta velocidad con 3 canales - 3-1/8" OAL, Diámetro de mango de 1/2", Corte central
Artículo MI #11676343
No. Fabricante 04356119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio96.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Radio de la nariz
    3/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tipo de extremo
    Bola
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Ángulo cónico por lado
    3.00

Descripción general

Descripción del fabricante
04356119 04356119 3D 3/16R X 1/2 X 1-1/4
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good