Motion
4560314
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 13, 500 fpm, material de microfibra
Artículo MI #11676473
No. Fabricante 4560314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de panel plisado - MERV: flujo de aire de 13, 500 fpm, material de microfibra
Artículo MI #11676473
No. Fabricante 4560314
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    11-3/8 pulg.
  • Anchura real
    23-3/8 pulg.
  • Clasificación MERV
    13
  • Altura total nominal
    12 pulg.
  • Ancho total nominal
    24 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    11-1/2 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1000
  • Material del filtro
    Microfibra de vidrio
  • Tipo de filtro
    Plegado
  • Resistencia final a Fpm
    2 pulg.
  • Material del bastidor
    Plástico
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.34 pulg.
  • Bastidor integrado
  • Flujo de aire máximo
    500 fpm
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Microfibra de vidrio
  • MERV
    13
  • Profundidad total nominal
    12 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    85
  • Estándares cumplidos
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Descripción general

Descripción del fabricante
04560314 04560314 12X24X12 FP85 % VBANK M
  • Minipliegue

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron