Motion
05004387

Made in USA
05004387

Macho de roscar de 1/4", OAL de 9", diámetro de mango de 0.255", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 7/16", diámetro de mango de 0.255"
Artículo MI #11676634
No. Fabricante 05004387
Precio351.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05004387

Macho de roscar de 1/4", OAL de 9", diámetro de mango de 0.255", extensión de macho de roscar, diámetro máx. de 7/16", diámetro de mango de 0.255"
Artículo MI #11676634
No. Fabricante 05004387

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio351.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado de extensión
    0.1910 pulg.
  • Diámetro máximo
    7/16 pulg.
  • Tamaño máximo de macho de roscar
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo del macho de roscar
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2550 pulg.
  • Diámetro del mango del macho de roscar
    0.2550 pulg.

Detalles

  • Entradas de macho de roscar de profundidad
    1 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
05004387 05004387 1/4 NOM. TAMAÑO DE LA TOMA 9 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo