Motion
05060140

Made in USA
05060140

7/32 x 4.1" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 1.1"; diámetro del eje de 0.2"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676756
No. Fabricante 05060140
Precio18.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05060140

7/32 x 4.1" vuelta a través del orificio; 15% expansión máx.; longitud del cilindro de 1.1"; diámetro del eje de 0.2"; ranura excéntrica
Artículo MI #11676756
No. Fabricante 05060140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio18.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    0.200 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.10 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    7/32 pulg.
  • Longitud del regazo
    4.10 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Tipo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05060140 05060140 L15 7/32 LAMINAS DE BARREL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"