Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.1710 pulg.
- Diámetro exterior0.2410 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0050 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material300
- Tolerancia de espesorDe -0.0005 a 0.0005 pulg.
- TipoCuña alargadora
Descripción general
- Las cuñas alargadoras están diseñadas para ajustarse sobre las roscas y extender la longitud del hombro
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.