Motion
05914387

Made in USA
05914387

0.032" de grosor, 3/8" interior x 5/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/16" tornillo, sin recubrimiento 360 HH latón
Artículo MI #11678257
No. Fabricante 05914387
Precio15.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05914387

0.032" de grosor, 3/8" interior x 5/8" de diámetro exterior, cuña redonda 5/16" tornillo, sin recubrimiento 360 HH latón
Artículo MI #11678257
No. Fabricante 05914387

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16 pulg.
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Latón
  • Calidad del material
    360 HH
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
05914387 05914387 .375ID .625 OD 10PK BR
  • El latón es una aleación de cobre y zinc duradera, no magnética y conductora
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo