Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro3/16 pulg.
- Longitud1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del material1070-1090
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
06039358 06039358 3/16 X 1/2 SPR RANURADO
- Los pasadores de resorte ranurados tienen una ranura longitudinal a lo largo del eje para mayor flexibilidad durante la instalaciónSe utilizan en aplicaciones de carga ligera.