Motion
06050249

Made in USA
06050249

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 3/4-10 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11678661
No. Fabricante 06050249
Precio21.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06050249

Varilla roscada - Material de acero con bajo contenido de carbono, Derecho, 3/4-10 Tamaño de la rosca, 3 pies Longitud
Artículo MI #11678661
No. Fabricante 06050249

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Especificación del material
    36
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
06050249 06050249 3/4 X 10 ZINC PL. 3' U
  • El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.