Motion
06056527

Made in USA
06056527

5/16-24 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11678701
No. Fabricante 06056527
Precio17.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06056527

5/16-24 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11678701
No. Fabricante 06056527

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    304 (18-8)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
06056527 06056527 5/16-24X3' 304SS TREA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"