Motion
06056568

Made in USA
06056568

7/16-20 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11678703
No. Fabricante 06056568
Precio55.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06056568

7/16-20 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNF
Artículo MI #11678703
No. Fabricante 06056568

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    304 (18-8)
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
06056568 06056568 7/16-20X3' 304SS TREA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron