Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud3 pies
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Detalles adicionalesEste producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Especificación del material36
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaMulta
- Tipo de roscaUNF
- TipoVarilla roscada de uso general
Descripción general
- El acero con bajo contenido de carbono es un material suave y duradero que es económico y fácil de moldear
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general.