Motion
06443139

Made in USA
06443139

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 108 a 120 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679232
No. Fabricante 06443139
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06443139

Graduación de 0.001 pulgadas, medición de 108 a 120 pulgadas, medición de cinta de diámetro de acero elástico; 1/2 pulgadas de ancho, 0.01 pulgadas de grosor
Artículo MI #11679232
No. Fabricante 06443139
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.0010 pulg.
  • Grosor
    0.0100 pulg.

Detalles

  • Clip para cinturón
    No
  • Material
    Acero de Resorte
  • Medición máxima
    120 pulg.
  • Medición mínima
    108 pulg.
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
RANGO DE 06443139 06443139 108"-120" PI TAP