Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/2 pulg.
- Rango de diámetros de cara1" - 2.9"
- Peso de la cabeza1 lb / 16.00 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
Detalles
- Material del mangoMadera
- Material del cabezalPlástico
- Tipo de cabezalCara reemplazable
- Código PSC5120
- Estilo de herramientaMartillo de cabeza dividida sin caras