Motion
06769848

Made in USA
06769848

Apertura de 5/32", Gancho S electrogalvanizado de acero con bajo contenido de carbono, capacidad de 16 lb, 5/16" ID, 0.105" cable, 1" OAL
Artículo MI #11679338
No. Fabricante 06769848
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06769848

Apertura de 5/32", Gancho S electrogalvanizado de acero con bajo contenido de carbono, capacidad de 16 lb, 5/16" ID, 0.105" cable, 1" OAL
Artículo MI #11679338
No. Fabricante 06769848

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    0.156
  • Diámetro interior
    0.313 pulg.
  • Longitud
    1
  • Tamaño del cable
    0.1050 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Electrogalvanizado
  • Capacidad de carga
    16 lb
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
Z ELECTROGALVANIZADO DE 06769848 06769848 1"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"