Motion
06772560

Made in USA
06772560

0.032" de grosor, 5/8" interior x 1" de diámetro exterior, Cuña redonda 9/16" tornillo, C-172 cobre sin recubrimiento
Artículo MI #11679366
No. Fabricante 06772560
Precio20.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06772560

0.032" de grosor, 5/8" interior x 1" de diámetro exterior, Cuña redonda 9/16" tornillo, C-172 cobre sin recubrimiento
Artículo MI #11679366
No. Fabricante 06772560

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16 pulg.
  • Grosor
    0.0320 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Cobre
  • Calidad del material
    C-172
  • Tolerancia de espesor
    De -0.0070 a 0.0070 pulg.
  • Tipo
    Cuña redonda

Descripción general

Descripción del fabricante
06772560 06772560 0.032T 1.0 OD 10PK COP
  • El cobre es suave, fácil de moldear, resistente a la corrosión y un excelente conductor de calor y electricidad
  • Se utiliza en la construcción de edificios, transporte, electrónica y generación de energía
  • Las cuñas redondas añaden soporte, aumentan el aislamiento, mejoran la nivelación, ajustan las juntas y proporcionan un espaciado preciso.