Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre3.5000 pulg.
- Longitud máxima extendida7.0600 pulg.
- Carga máxima de trabajo33.5600 lb
- Diámetro exterior0.7500 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
Detalles
- Tesión inicial7.0000
- Tarifa de primavera13.4000 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión