Motion
06815104

Made in USA
06815104

Muelle de extensión - 0.4375 pulg. OD, 6.0000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 3.5400 lb/pulg., longitud máxima extendida de 3-7/8 pulg., carga de trabajo máxima de 27.6100 lb
Artículo MI #11679634
No. Fabricante 06815104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06815104

Muelle de extensión - 0.4375 pulg. OD, 6.0000 pulg. Longitud libre, tasa de resorte de 3.5400 lb/pulg., longitud máxima extendida de 3-7/8 pulg., carga de trabajo máxima de 27.6100 lb
Artículo MI #11679634
No. Fabricante 06815104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    6.0000 pulg.
  • Longitud máxima extendida
    3-7/8 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    27.6100 lb
  • Diámetro exterior
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Tesión inicial
    4.9000
  • Tarifa de primavera
    3.5400 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06815104 06815104 3/4X.080X6 MÚSICA PKG 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron