Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza2 pulg.
- Altura del cabezal1.0000 pulg.
- Longitud2-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
- Diámetro de la punta3/4 pulg.
- Longitud de la punta9/32 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material del cabezalAcero
- Tipo de cabezalLobulado
- MaterialAcero
- Rosca estándarUNC
- Material de la boquillaAcero
- Ángulo giratorio de la punta10.00
- Tipo de boquillaAlmohadilla giratoria
Descripción general
- Los tipos de cabeza lobulada tienen puntos redondeados que sobresalen del núcleo de la cabeza
- Los valles entre los puntos permiten un agarre y ajuste sencillos a mano
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.